SUPPORTI TENDITORI ST55 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:ST55
Rubix:999250617005569
Produttore:ST55 R
EAN:00747023034352
SUPPORTI TENDITORI ST55 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza63,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST55 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST55 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 55 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4200 g
Diametro interno55 mm
Larghezza63,5 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto
Larghezza totale del cuscinetto63,5 mm
Lunghezza182 mm
Seriest
Larghezza interna55,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Diametro esterno55 mm
Peso4,2 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione