SUPPORTI TENDITORI UCT.210

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCT210
Rubix:999250616004234
Produttore:UCT.210
EAN:3413529511556
SUPPORTI TENDITORI UCT.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI UCT.210


Alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino. Unità di supporto autoallineanti con diverse opzioni di fissaggio e alloggiamenti in fusione, acciaio inox o plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto a sfere
Larghezza totale del cuscinetto83 mm
Lunghezza149 mm
Serieuct200
Larghezza interna37 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno90 mm
Peso2,5 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione