0008561500000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE60-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PTUE60-XL
Rubix:160000000403463
Produttore:0008561500000
EAN:4064327885531
0008561500000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE60-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza186 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008561500000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE60-XL


Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza186 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto146 mm
Lunghezza186 mm
Serieptue..-xl
Larghezza interna53,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno146 mm
110,74 IVA esclusa
/ Unità
135,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione