SUPPORTI TENDITORI MST60 RHP

Unità cuscinetto flangiato autolubrificato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MST60
Rubix:999250617005541
Produttore:MST60 R
EAN:00747023014194
SUPPORTI TENDITORI MST60 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MST60 RHP


Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Tutti sono prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, in cui la qualità dei materiali è eccezionale. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono a ponte, quadrati, ovali e tenditori. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
MST60 - RHP Unità cuscinetto di tensionamento in ghisa - Diametro albero 60mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7900 g
Diametro interno60 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Lunghezza222,5 mm
Seriemst
Larghezza interna74,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Peso7,9 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione