0008789600000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY25-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUEY25-XL
Rubix:160000000403870
Produttore:0008789600000
EAN:4012802794885
0008789600000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008789600000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY25-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Tipologiartuey25
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Lunghezza98,5 mm
Seriertuey..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno98,5 mm
32,53 IVA esclusa
/ Unità
39,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore