SOPPORTO UKT 209 K/H

Unità di tensionamento in ghisa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UKT 209 K/H
Rubix:999210825056439
SOPPORTO UKT 209 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UKT 209 K/H


Unità cuscinetto take-up a sfere, costituite da un cuscinetto inserto basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Le unità sono bloccate con un manicotto adattatore, permettendo un montaggio rapido e semplice sull'albero. Ciò consente di raggiungere la piena velocità limite, anche quando si utilizzano alberi di qualità commerciale. Il manicotto adattatore deve essere ordinato separatamente.

Punti di forza

•Progettate per una rotazione costante e alternata
Montaggio rapido e semplice sull'albero
Accolgono disallineamenti iniziali statici
Lunga durata di servizio
Ridotti livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di tensionamento in ghisa
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
Lunghezza145 mm
Serieukt
Larghezza interna35 mm
Diametro esterno65 mm
Peso2,2 kg
  • Disponibile: spedito entro 24 ore