SUPPORTI TENDITORI ST70 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:ST70
Rubix:999250617005547
Produttore:ST70 R
EAN:00747023034437
SUPPORTI TENDITORI ST70 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST70 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST70 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 70 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7900 g
Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto di presa
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Lunghezza222,5 mm
Seriest
Larghezza interna27 mm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Diametro esterno166 mm
Peso7,9 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione