SUPPORTI TENDITORI UCT.210.WB

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCT210WB
Rubix:999250616004222
Produttore:UCT.210.WB
EAN:3413529513079
SUPPORTI TENDITORI UCT.210.WB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI UCT.210.WB


corpo in ghisa grigia con telaio di tensionamento, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
Lunghezza149 mm
Serieuct200
Diametro esterno117 mm
Peso2,5 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione