SOPPORTO TU 30 FM

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 30 FM
Rubix:160000000408222
Produttore:27995
EAN:7316570163414
SOPPORTO TU 30 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 30 FM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45,2x114x60 mm
Peso1240 g
Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Tipologiatensionatore
Larghezza totale del cuscinetto35,7 mm
Lunghezza114 mm
Larghezza interna89 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno114 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
59,48 IVA esclusa
/ Unità
72,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore