SOPPORTO TU 45 FM

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 45 FM
Rubix:160000000408225
Produttore:28004
EAN:7316570055092
SOPPORTO TU 45 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 45 FM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57,2x144x90 mm
Peso2425 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Tipologiatensionatore
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Lunghezza144 mm
Larghezza interna117 mm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno144 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
98,70 IVA esclusa
/ Unità
120,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione