SOPPORTO Y/UCT 206/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UCT 206/H
Rubix:999190200029375
Produttore:UCT 206/H
SOPPORTO Y/UCT 206/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCT 206/H


Unità a ricircolo di sfere per la presa in carico, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata nei telai di presa, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo due viti di fermo sull'anello interno, il che ne facilita il montaggio. Le unità con suffisso di designazione /H presentano un angolo di separazione di 120° tra le viti di fermo che contribuisce a una maggiore stabilità e a un migliore bilanciamento del carico.

Punti di forza

Progettato per una rotazione alternata
Facile e veloce da montare sull'albero
Adattamento del disallineamento statico iniziale
Lunga durata
Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità abitativa take-up
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Lunghezza113 mm
Serieuct
Larghezza interna28 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso1,21 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore