SOPPORTO TUWK 35 LTHR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUWK 35 LTHR
Rubix:160000000408321
Produttore:447175
EAN:07316574959068
SOPPORTO TUWK 35 LTHR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza45,4 mm
Materialesteel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUWK 35 LTHR


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto, ma leggero
- Resistente ai prodotti chimici
- Progettato per una rotazione alternata
- Ben adatto a rispettare i più elevati standard di sicurezza alimentare
- Affidabile in ambienti umidi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45,4x125x35 mm
Peso686,3 g
Diametro interno35 mm
Larghezza45,4 mm
Materialesteel
Diametro esterno125 mm
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore