SOPPORTO TU 30 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 30 TF
Rubix:160000000408133
Produttore:27996
EAN:7316570121117
SOPPORTO TU 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 30 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,7x114x30 mm
Peso1240,5 g
Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio
Tipologiatu 30
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Lunghezza114 mm
Larghezza interna104 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno114 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
41,75 IVA esclusa
/ Unità
50,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore