SOPPORTO TU 25 FM

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 25 FM
Rubix:160000000408221
Produttore:27992
EAN:7316570229400
SOPPORTO TU 25 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 25 FM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,5x100x50 mm
Peso877 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Lunghezza100 mm
Larghezza interna91 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
50,37 IVA esclusa
/ Unità
61,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore