SOPPORTO TU 40 FM

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 40 FM
Rubix:160000000408224
Produttore:28001
EAN:7316577016942
SOPPORTO TU 40 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 40 FM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57,2x145x80 mm
Peso2340 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Tipologiatenditore
Larghezza totale del cuscinetto43,2 mm
Lunghezza145 mm
Larghezza interna115 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Diametro esterno145 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
83,08 IVA esclusa
/ Unità
101,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore