SOPPORTO TU 35 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 35 TF
Rubix:160000000408134
Produttore:27999
EAN:7316577295163
SOPPORTO TU 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 35 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,9x129x70 mm
Peso1518 g
Diametro interno35 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Tipologiatu 35
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Lunghezza129 mm
Larghezza interna103 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno129 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
49,42 IVA esclusa
/ Unità
60,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore