SOPPORTO UCT 215

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UCT 215
Rubix:999201211001360
Produttore:UCT 215
EAN:7316579542807
SOPPORTO UCT 215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza77,8 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCT 215


Unità a ricircolo di sfere per la presa in carico, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata nei telai di presa, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo due viti di fermo sull'anello interno, il che ne facilita il montaggio. Le unità con suffisso di designazione /H presentano un angolo di separazione di 120° tra le viti di fermo che contribuisce a una maggiore stabilità e a un migliore bilanciamento del carico.

Punti di forza

Progettato per una rotazione alternata
Facile e veloce da montare sull'albero
Adattamento del disallineamento statico iniziale
Lunga durata
Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Larghezza77,8 mm
Materialeghisa
Tipologiauct 215
Lunghezza232 mm
Serieuct
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66300 N
Diametro esterno130 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore