SOPPORTO WSTUC 25M-TPZM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:WSTUC 25M-TPZM
Rubix:999190200029274
EAN:07316577859228
SOPPORTO WSTUC 25M-TPZM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Materialeacciaio del cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO WSTUC 25M-TPZM


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Materialeacciaio del cuscinetto
Larghezza totale del cuscinetto33,5 mm
Lunghezza100 mm
Seriebluerange
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione