Riferimenti
SKF:Y/UCT 205/H
Rubix:999190200029374
Produttore:UCT 205/H
EAN:7316577850201




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Materiale | ghisa |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCT 205/H
Unità a ricircolo di sfere per la presa in carico, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata nei telai di presa, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo due viti di fermo sull'anello interno, il che ne facilita il montaggio. Le unità con suffisso di designazione /H presentano un angolo di separazione di 120° tra le viti di fermo che contribuisce a una maggiore stabilità e a un migliore bilanciamento del carico.
Punti di forza
Progettato per una rotazione alternata
Facile e veloce da montare sull'albero
Adattamento del disallineamento statico iniziale
Lunga durata
Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Facile e veloce da montare sull'albero
Adattamento del disallineamento statico iniziale
Lunga durata
Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | unità abitativa take-up |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Lunghezza | 97 mm |
| Serie | uct |
| Larghezza interna | 24 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Peso | 0,787 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione