SUPPORTI TENDITORI ST40 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:ST40
Rubix:999250617005632
Produttore:ST40 R
EAN:00747023034222
SUPPORTI TENDITORI ST40 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST40 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST40 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 40 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2554 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,5 mm
Lunghezza143,5 mm
Seriest
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione