SUPPORTI TENDITORI MST75 RHP

Unità cuscinetto flangiato autolubrificato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MST75
Rubix:999250617005572
Produttore:MST75 R
EAN:00747023014231
SUPPORTI TENDITORI MST75 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza82,6 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MST75 RHP


Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Tutti sono prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, in cui la qualità dei materiali è eccezionale. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono a ponte, quadrati, ovali e tenditori. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
MST75 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 75 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9000 g
Diametro interno75 mm
Larghezza82,6 mm
Materialeghisa
Lunghezza231,5 mm
Seriemst
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione