SUPPORTI TENDITORI ST30EC RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:ST30EC
Rubix:999250616005388
Produttore:ST30EC R
EAN:00747023034161
SUPPORTI TENDITORI ST30EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST30EC RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1600 g
Diametro interno30 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto di presa in carico
Larghezza totale del cuscinetto36,5 mm
Lunghezza115,5 mm
Seriest-ec
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno101,5 mm
Peso1,6 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione