0009308570000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT35-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PSFT35-XL
Rubix:160000000403436
Produttore:0009308570000
EAN:4012802805574
0009308570000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza75 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009308570000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT35-XL


Supporti registrabili PSFT, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza75 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per il take-up
Larghezza totale del cuscinetto75 mm
Lunghezza155 mm
Seriepsft..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno44,5 mm
48,93 IVA esclusa
/ Unità
59,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione