SUPPORTI TENDITORI UCT.212

Cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCT212
Rubix:999250616004262
EAN:3413529511570
SUPPORTI TENDITORI UCT.212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza64 mm
Materialecarter in ghisa grigia; inserto in acciaio per cuscinetti 100cr6 temprato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI UCT.212


Corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza64 mm
Materialecarter in ghisa grigia; inserto in acciaio per cuscinetti 100cr6 temprato
Tipologiaunità di alloggiamento take-up (unità con cuscinetto autoallineante) con cuscinetto radiale a sfere ad inserto, viti di fissaggio a brugola e paraolio slinger
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Lunghezza194 mm
Larghezza interna65,1 mm
Lubrificazionegrasso (riempito in fabbrica, lubrificato per tutta la vita; rilubrificazione tramite nipplo di ingrassaggio zincato se necessario)
Carico statico di base, radiale - C0r32800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
Diametro esterno110 mm
Peso4,73 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione