0009505050000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY70-XL
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RTUEY70-XL
Rubix:170000000703637
Produttore:0009505050000
EAN:4064327886446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 214 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009505050000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY70-XL
Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 214 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | unità di alloggiamento per take-up |
| Larghezza totale del cuscinetto | 214 mm |
| Lunghezza | 214 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Larghezza interna | 120 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diametro esterno | 214 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione