Riferimenti
Walter:SDMT120425-F57 WSP45G
Rubix:999240115004297
Produttore:7924316

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura sdmt120425-f57 (quadrato, rompitruciolo f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsp45g (pvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924316-INSERTI FRESATURA SDMT120425-F57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura sdmt120425-f57 (quadrato, rompitruciolo f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsp45g (pvd) |
| Materiale | carburo |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione