FOAM INLAYS SPANNERS AND SCREWDRIVERS TYPE A 540 X 410 X 30MM 890444

INSERTI IN SCHIUMA CHIAVI E CACCIAVITI TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:890444
Rubix:999220106000762
EAN:3660338429552
FOAM INLAYS SPANNERS AND SCREWDRIVERS TYPE A 540 X 410 X 30MM 890444
brand logo
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS SPANNERS AND SCREWDRIVERS TYPE A 540 X 410 X 30MM 890444


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Chiavi combinate 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Cacciaviti a taglio 8x175; 6,5 x 150; 5,5 x 125; 4 x 100; 3 x 80
- Cacciaviti PHILLIPS PH0; PH 1; PH2
- Cacciavite a taglio 5,5 x 15
- Cacciavite a taglio PHILLIPS PH2
- Cacciavite a taglio con punta magnetica
- Magnetizzatore smagnetizzatore
- Chiave regolabile 250
Alcuni prodotti sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi25
Altezza30 mm
Larghezza540 mm
Profondità410 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
166,20 IVA esclusa
/ Unità
202,76 IVA inclusa
  • Esaurito