SOLLEVATORE MOBILE COMPATTO 3 T BH13000

Jack 3T

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:BH13000
Rubix:160000001335002
EAN:7314150178810
SOLLEVATORE MOBILE COMPATTO 3 T BH13000

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU3000 kg
Lunghezza825 mm
Altezza minima90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOLLEVATORE MOBILE COMPATTO 3 T BH13000


Il pedale extra large di forma rotonda per un approccio rapido lo rende sicuro e comodo da usare. Doppio pistone che riduce del 50% il numero di corse necessarie. Coperchio antipolvere che protegge i pistoni e la molla riducendo il rischio di danni causati da polvere e sporcizia. Sella in gomma inclusa che protegge tutte le superfici e impedisce lo scivolamento. Le ruote rivestite in acciaio e PU assicurano un'eccellente durata e silenziosità. Impugnatura curva in materiale composito per un maggiore comfort e accessibilità. Certificato secondo la norma 2006/42/CE + BS EN1494.
3T jack

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50500 g
Carico massimo di utilizzo CMU3000 kg
Lunghezza825 mm
Altezza minima90 mm
Altezza massima552 mm
Modellobh13000
Codice doganale82055980
335,20 IVA esclusa
/ Unità
408,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione