KGGG020-CALETTATORE GG 20X47

Mozzo di accoppiamento dentato Sati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Sati:KLGG020
Rubix:999181100009644
KGGG020-CALETTATORE GG 20X47

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : KGGG020-CALETTATORE GG 20X47


Il principio di funzionamento degli articoli presentati, si basa sulla deformazione radiale dei particolari, a profilo tronco conico, che li compongono. Questa variazione permette (in virtù della pressione specifica tra i corpi a contatto), la trasmissione di una coppia tra albero ed organo ad esso collegato (ingranaggio, puleggia dentata, puleggia trapezoidale od altri organi specifici).Realizzati in:- Acciaio- Acciaio INOX

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Grandezza26 mm
Diametro esterno47 mm
  • Esaurito