GUANTI KRYTECH 810 # 9

KryTech 810

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MAPA:810-9
Rubix:999211216043231
Produttore:810-9
EAN:3384128100192
GUANTI KRYTECH 810 # 9
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI KRYTECH 810 # 9


Vantaggi specifici. Senza cuciture per una maggiore vestibilità, destrezza e flessibilità. Ottima traspirazione. Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore durata. Offre una migliore produttività e ottimizza i costi. Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatu

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Livello di resistenza all'abrasione4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (2)