Riferimenti
Mitutoyo:542-715D
Rubix:999181000013601
EAN:4946368712215

Dettagli del prodotto : LASER HOLODI MISURA LGH-1010-B-EH 542-715D
Laser Hologauge LGH 10 mm, 0.0001 mm
Punti di forza
•Attraverso l'interferenza ottica della luce laser su una rete di diffrazione fornisce una scala olografica estremamente precisa con risoluzione di 0.00001mm
•È possibile utilizzare il Laser Hologage per misurazioni estremamente precise, nonché come trasduttore in sistemi di posizionamento e controllo ultraprecisi.
•È possibile utilizzare il Laser Hologage per misurazioni estremamente precise, nonché come trasduttore in sistemi di posizionamento e controllo ultraprecisi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Risoluzione | 0 mm |
|---|---|
| Modello | 542 |
| Diametro punto di carburo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5495,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6703,90 IVA inclusa
- Esaurito