10SPB710/856850/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 710/10 B.4545
Le pulegge 10 gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10SPB710
Rubix:999200100126274
Produttore:856850
EAN:3660338121326


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10SPB710/856850/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 710/10 B.4545
Le pulegge 10 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 710 mm |
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 10 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 196 mm |
| Diametro esterno | 717 mm |
| Larghezza | 114 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 631,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 770,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione