0101810400000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSC30-PP-AS
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGSC30-PP-AS
Rubix:170000000521045
EAN:4012802049350

Documenti
Dettagli del prodotto : 0101810400000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSC30-PP-AS
MANICOTTI A SFERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 68 mm |
| Fattore di carico stat. C | 6000 N |
| Fattore di carico din. C0 | 5900 N |
| Serie | kgsc..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione