2298671-GUIDA SU ALBERO LUND 30 D-2LS

Ewellix Unità con manicotto a sfere LUND

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ewellix:LUND 30 D-2LS
Rubix:160000000388861
Produttore:M/2298671
EAN:07316576867293
2298671-GUIDA SU ALBERO LUND 30 D-2LS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Altezza47 mm
Lunghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2298671-GUIDA SU ALBERO LUND 30 D-2LS


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Single unit with 2 seals, self aligning, closed design, relubricatable

Punti di forza

Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)740x740x960 mm
Peso imballaggio808 g
Diametro interno30 mm
Altezza47 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C3250 N
Fattore di carico din. C04650 N
Seriestandard series iso 3
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
130,11 IVA esclusa
/ Unità
158,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore