608966-PISTOLA PERISTALTICA PER FLACONI DA 50 ML 98414

LOCTITE 97001 applicatore manuale, peristaltico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:98414
Rubix:160000001463797
Produttore:608966
EAN:0079340984141
608966-PISTOLA PERISTALTICA PER FLACONI DA 50 ML 98414

Documenti

Dettagli del prodotto : 608966-PISTOLA PERISTALTICA PER FLACONI DA 50 ML 98414


LOCTITE 97001 (IDH 88631) è un applicatore manuale, peristaltico, volumetrico a pompa per flaconi da 250 ml da montare facilmente su ogni bottiglia LOCTITE da 250 ml. Non perderà indipendentemente dall'orientamento del flacone, riducendo al minimo gli sprechi e consente di utilizzare la stessa confezione del prodotto come dosatore portatile per applicazioni che richiedono piccole quantità. Applica una quantità regolabile di frenafiletti e bloccanti con viscosità fino a circa 2.500 mPa·s. Non richiede spurgo, elettricità o aria di rete.

Punti di forza

Dosatore portatile - utile specialmente per applicazioni dove la libertà dai tubi di mandata del prodotto è desiderabile

Informazioni tecniche


Attributi
€ 167,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione