1453183-SACCHETTO 1453183 - 10 PZ
Aghi miscelatori per cartucce doppie LOCTITE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Loctite:1453183
Rubix:160000000545811
EAN:4058093015452

Dettagli del prodotto : 1453183-SACCHETTO 1453183 - 10 PZ
Aghi miscelatori statici LOCTITE per cartucce da 50 ml di tipo B e S hanno stili di ugelli elicoidali o quadrati, stili di punta conica o con tacche e varie lunghezze e diametri interni. Possono supportare confezioni a doppia cartuccia da 10 ml, 12 ml e 50 ml.
Punti di forza
Fornisce una miscelazione accurata di adesivi bicomponenti
Supporta diversi rapporti di miscelazione
Per cartucce stile B e S
Contenuto della confezione: Aghi miscelatori disponibili in confezioni da 5 e 10 unità
Supporta diversi rapporti di miscelazione
Per cartucce stile B e S
Contenuto della confezione: Aghi miscelatori disponibili in confezioni da 5 e 10 unità
Applicazioni
For LOCTITE 3090 & 4070.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Modello | 10:1 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione