267452-PISTOLA MANUALE A DOPPIA CARTUCCIA 96001

Pistola per bicartucce LOCTITE da 50 ml

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Loctite:267452
Rubix:160000001463753
Produttore:267452
EAN:8410642209174
267452-PISTOLA MANUALE A DOPPIA CARTUCCIA 96001

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 267452-PISTOLA MANUALE A DOPPIA CARTUCCIA 96001


La pistola per bicartucce LOCTITE da 50 ml è un dosatore manuale di materiali bicomponenti. Questi dosatori permettono di applicare il prodotto in modo pratico ed economico riducendo al minimo gli sprechi. Questi dosatori sono compatibili con prodotti a rapporto di miscelazione di 1:1 e 2:1, nonché con cartucce di tipo B con rapporto 10:1 (due stantuffi inclusi) e cartucce LOCTITE HY 4070 da 50 ml.

Punti di forza

Pistola dai costi contenuti per adesivi bicomponenti di LOCTITE® da 50 ml
Parti di ricambio/accessori: ago miscelatore LOCTITE da 50 ml (articolo 1034575), venduto separatamente
Compatibile con adesivi LOCTITE con vari rapporti di miscelazione.
Contenuto della confezione: (1) pistola per bicartucce da 50 ml, (1) foglio di istruzioni, (1) kit di conversione per stantuffi 1:1, 2:1 e 10:1

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Tipologiapistola di dosaggio
57,85 IVA esclusa
/ Unità
70,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore