Riferimenti
Loctite:SI 5926
Rubix:160000000545721
Produttore:1123424
EAN:5010266429472

Documenti
Dettagli del prodotto : 1123424-SIGILLANTE ACETICO SI 5926 - 40 ML
LOCTITE SI 5926 è un sigillante siliconico flessibile per utilizzo generico che polimerizza grazie all'umidità atmosferica creando una robusta guarnizione in gomma. Questo prodotto resiste all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai cicli termici senza indurire, creparsi e ritirarsi. Le applicazioni tipiche includono coperchio punterie, coperchio della catena di distribuzione, coperchio del differenziale, coppa dell'olio, pompa dell'acqua e alloggiamento del termostato. Questo prodotto viene utilizzato tipicamente con temperature di esercizio comprese tra -54 °C e 204 °C.
Punti di forza
Sigillante siliconico flessibile multiuso. Indicato per metallo, plastica e parti verniciate
Resiste alle vibrazioni, alla dilatazione e alla contrazione termica
Temperatura di esercizio compresa tra -54 ℃ e +150 °C.
Resiste alle vibrazioni, alla dilatazione e alla contrazione termica
Temperatura di esercizio compresa tra -54 ℃ e +150 °C.
Applicazioni
Gasketing Product - multi-purpose flexible silicone sealant. Ideal for use on flexible flanges, machined or cast surfaces, metal or plastic.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 40 ml |
|---|---|
| Colore | blu |
| Tipologia | silicone |
| Peso | 100 g |
| Temperatura minima | -54 °C |
| Temperatura massima | 204 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,82 IVA inclusa
- Esaurito