186454-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-7-O-MIDI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LR-1/4-D-7-O-MIDI
Rubix:160000000587938
Produttore:186454
EAN:4052568014704
186454-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-7-O-MIDI
brand logo
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186454-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-7-O-MIDI


Riduttore di pressione LR-1/4-D-7-O-MIDI Con piastra filettata, senza manometro. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)138x63x100 mm
Peso1022 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
105,34 IVA esclusa
/ Unità
128,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione