162582-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-MINI
LR Valvola di regolazione della pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LR-1/8-D-7-MINI
Rubix:160000000585312
Produttore:162582
EAN:4052568012526

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 162582-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-MINI
Regolatore di pressione LR-1/8-D-7-MINI Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x75x43 mm |
|---|---|
| Peso | 454,6 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,03 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione