37741-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALLUMINIO ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOS.MONT.FRONTALE M.1043/30-600-EP
M.1043-EP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.1043/30-600-EP
Rubix:160000000515552
Produttore:37741



Documenti
Dettagli del prodotto : 37741-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALLUMINIO ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOS.MONT.FRONTALE M.1043/30-600-EP
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, fori passanti
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 378 g |
|---|---|
| Lunghezza | 624 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 30 mm |
| Capacità di carico | 163 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
