Riferimenti
Walter Prototyp:24167-RC1/8
Rubix:999240117039082
Produttore:5078788
EAN:4042446032715

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078788-ARTICOLO 24167-RC1/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,728 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | rc 1/4 in - 19 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione