Riferimenti
Walter Prototyp:P23360-UNF1.1/2
Rubix:999240117039494
Produttore:6149484
EAN:4042446228286

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149484-ARTICOLO P23360-UNF1.1/2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 38,1 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Quadro di trascinamento | 22 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 1-1/2 in - 12 |
| N° di filetti per pollice | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione