Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M10X1
Rubix:999240117039914
Produttore:5603155
EAN:4042446188863

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603155-ARTICOLO E2136406-M10X1
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m10x1 |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione