Riferimenti
Elesa+Ganter:39131
Rubix:160000000515663




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 39131 MF.63 N-8
Maniglia con foro cieco cilindrico o foro cieco quadro
Maniglia con foro cieco cilindrico o foro cieco quadro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore