Riferimenti
Elesa+Ganter:39031
Rubix:160000000515664




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 39031 MF.40 P-M6X16
Maniglia a leva, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Maniglia a leva, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore