Riferimenti
Elesa+Ganter:39141
Rubix:160000000515665




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 39141 MF.63 P-M8X25
Maniglia a leva, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Maniglia a leva, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore