M.CIL.D.25 BASE MAGN.AMM. 1260250140MA
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260250140MA
Rubix:999220217007228
Produttore:1260250140MA
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 BASE MAGN.AMM. 1260250140MA
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:140 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microcilindri |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
