Riferimenti
Walter Titex:DB133-08-01.450A0-WJ30ER
Rubix:999200200062437
Produttore:6712917
EAN:4031132374185

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 6712917-ARTICOLO DB133-08-01.450A0-WJ30ER
Micropunta elicoidale in metallo duro integrale DB133 • Supreme • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30ER • Dc=1,45mm
Punti di forza
Ottime superfici dei componenti grazie all’adeguata preparazione del tagliente sulla punta;Massima sicurezza di processo nelle piccolissime dimensioni;Dimensioni costruttive ottimizzate per la massima stabilità;Micropunta pilota DB131 Supreme, con tolleranza diametro ottimizzata e angolo di testa 150°
Applicazioni
Utilizzabile con emulsione, olio e MQL;Ambiti d’impiego: industria medicale, settore orologiero, industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0853 |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, k, n |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione