Riferimenti
Usag:997 B 400
Rubix:160000000342834
Produttore:U09970018
EAN:8010239187948

Documenti
Dettagli del prodotto : U09970018 997 B_400 MORSETTO A LEVA -B-
Modello a leva rapida con regolazione fine - Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato - Piano di pressione orientabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x200x500 mm |
|---|---|
| Peso | 2410 g |
| Tipologia | b 400 morsetto a leva |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Larghezza dei morsi | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
